エッグパン(IH対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76578243 品番EA913VS-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

直火・IH対応
エンボス加工でこびりつきにくい
フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。
耐久性に優れ、熱効率が良いので時間の短縮にもつながります。

仕様●容量:1L●サイズ:外寸:370(L)×150(W)×105(H)mm内寸:190(L)×140(W)×105(H)mm●重量(g):665●材質:本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)柄:天然木 アズワン品番65-2240-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする