エスコ
エスコの 料理道具
エスコの フライパン・グリルパン
エスコの フライパン・炒め鍋
フライパン(IH対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●直径:260mm●深さ:60mm●全長:435mm●材質:本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)柄:天然木●重量(g):885
注文コード
76578313
品番
EA913VS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●直径:260mm●深さ:60mm●全長:435mm●材質:本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)柄:天然木●重量(g):885
アズワン品番
65-2240-53