EA913VS-4 フライパン(IH対応) エスコ 76578365

EA913VS-4 フライパン(IH対応) エスコ 76578365 EA913VS-4 フライパン(IH対応) エスコ 76578365 EA913VS-4 フライパン(IH対応) エスコ 76578365

フライパン(IH対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●直径:260mm●深さ:70mm●全長:445mm●材質:本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)柄:天然木●重量(g):890 注文コード76578365 品番EA913VS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●直径:260mm●深さ:70mm●全長:445mm●材質:本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)柄:天然木●重量(g):890 アズワン品番65-2240-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする