曜日別特売
EA944AL-156 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586336

 

EA944AL-156 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586336
EA944AL-156 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586336
EA944AL-156 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586336

編組保護チューブ(ほつれ低減)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋仕様●内径(mm):約15●使用最大径:約31mm●全長(m):5●色:黒●使用温度範囲:-70~125℃●材質:ポリエチレンテレフタラート注文コード76586336品番EA944AL-156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

RoHS対応品
UL取得製品
耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。
カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。

仕様●内径(mm):約15●使用最大径:約31mm●全長(m):5●色:黒●使用温度範囲:-70~125℃●材質:ポリエチレンテレフタラートアズワン品番65-2259-55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする