曜日別特売
EA944AL-157 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586345

 

EA944AL-157 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586345
EA944AL-157 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586345
EA944AL-157 編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ 76586345

編組保護チューブ(ほつれ低減)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋仕様●内径(mm):約20●使用最大径:約36mm●全長(m):5●色:黒●使用温度範囲:-70~125℃●材質:ポリエチレンテレフタラート注文コード76586345品番EA944AL-157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RoHS対応品
UL取得製品
耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。
カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。

仕様●内径(mm):約20●使用最大径:約36mm●全長(m):5●色:黒●使用温度範囲:-70~125℃●材質:ポリエチレンテレフタラートアズワン品番65-2259-56RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする