喫煙所標識(縦型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76604579 品番EA983BJ-32
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540

片面印刷
縦型
JIS規格安全標識

仕様●サイズ(mm):450×300×1.2(t)●表示内容:喫煙所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2303-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする