トイレ表示板(女性表示)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76604719 品番EA983BK-62
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

片面印刷

仕様●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(女性)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2303-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする