トイレ表示板(男女表示)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76604728 品番EA983BK-63
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

片面印刷

仕様●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:お手洗い(男女)●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2303-96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
表示

トイレの場所の表示用に購入。サイズも大きめで見やすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする