安全標識ステッカー(↑左側通行)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76605193 品番EA983CC-168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
175

粘着
英文字入
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。

仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:↑左側通行●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:青 アズワン品番65-2305-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする