曜日別特売
EA954HC-344 ノートパソコン収納キャビネット エスコ 76622106

ノートパソコン収納キャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード76622106品番EA954HC-344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥173,580
販売価格(税別)
157,800

ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。
背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。
バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。
大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。
木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。

仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け)アズワン品番65-2290-44
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする