ガラスチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76640324 品番 GT20x3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。
ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。
チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。
外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。

用途
ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。
製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。
標準内径(Φmm)20(±3) 厚さ(mm)1.5 標準質量(g/m)120 材質グラスファイバー 推奨雰囲気温度(℃)-50〜260 適合ホースサイズ1/4(油圧) 長さ(m)3 仕様【融点】非融解
注意
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径を参考に選定お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする