ガラスリボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76641803 品番 GR25x1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。
ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。
テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。
外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。

用途
ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。
製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。
幅(mm)25 厚さ(mm)1.6 標準質量(g/m)32 材質グラスファイバー 推奨雰囲気温度(℃)-50〜260 適合ホースサイズ1/4〜1/2(油圧) 長さ(m)1 仕様【融点】非融解
注意
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考までにご確認ください。
※ガラスリボンには粘着剤は付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする