チューブカバーTUB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 標準内径(Φmm)23 注文コード76643009 品番TUB23x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・標準内径など250種類から選べます 他の種類を見る

細かくしっかりと織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめます。
また、内管が非常に滑らかなため、もろもろの摩擦問題を低減するとともに、油圧ホースのインストールが非常に簡単です。
また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。
材質が非熱収縮性のポリエステル・マルチフィラメントで非常にソフトなので、油圧ホースが密集している箇所などに適しています。

標準内径(Φmm)23 フラット幅(mm)40 厚さ(mm)1 標準質量(g/m)65 材質ポリエステル・マルチフィラメント 推奨雰囲気温度(℃)-50〜150 融点(℃)230 難燃性VW-1 各種認証ISO6945/MSHA 適合ホースサイズ1/4(油圧) 長さ(m)1 用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径を参考に選定お願いいたします。70.5mmサイズは1.1/2ホースの保護スプリング付には装着できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする