曜日別特売
TUH22x10 チューブカバーTUH ツツミ工業 76645599

TUH22x10 チューブカバーTUH ツツミ工業 76645599
TUH22x10 チューブカバーTUH ツツミ工業 76645599

チューブカバーTUH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)10
標準内径(Φmm)25(±1.5)
内容量1本注文コード76645599品番TUH22x10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐磨耗性の高いポリエステル・マルチフィラメントで気密性高く織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩擦問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。
材質が耐磨耗性のポリエステル・マルチフィラメントなので、ホースが密集している箇所などに適しています。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。標準内径(Φmm)25(±1.5)厚さ(mm)1標準質量(g/m)65材質ナイロン推奨雰囲気温度(℃)-50~150融点(℃)230難燃性VW-1準拠適合ホースサイズ1/4(油圧)長さ(m)10
注意
※チューブカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径を参考に選定お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする