ツツミ工業
ツツミ工業の 油圧ホース
ラッピングロールチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76651777
品番
WRT20x50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
付属されている専用装着治具により、短時間で簡単に装着することができます。
特殊なスリットや形状により、湾曲部や可動するホース配管箇所でもしっかり装着できズレたり外れたりしません。
標準内径(Φmm)
20
最大内径(Φmm)
22
適合ホースサイズ
3/8(油圧)
厚さ(mm)
1
長さ(m)
50
標準質量(g/m)
56
材質
ポリエチレン
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜85
用途
油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗などから油圧ホースを保護するポリエチレン製の保護カバーです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラッピングロールチューブは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径、最大ラップ径を参考に選定お願いいたします。