リバーシブルカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76651838 品番 RC15x3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。
黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。

参考内径(Φmm)15 オープン幅(mm)70(±2) 厚さ(mm)0.1 標準質量(g/m)41 材質(本体)PVC 材質(ファスナー)ナイロン 難燃性UL94V-0準拠(本体材質のみ) 長さ(m)3 用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。
注意
※リバーシブルカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
ホース保護
株式会社Ace 様 (建設業・工事業)

手頃で便利、とても良い商品でした。
これからも、購入をしようとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする