RC15x20 リバーシブルカバー ツツミ工業 76652005

リバーシブルカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)20
参考内径(Φmm)15
内容量1本注文コード76652005品番RC15x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。
黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。参考内径(Φmm)15オープン幅(mm)70(±2)厚さ(mm)0.1標準質量(g/m)41材質(本体)PVC材質(ファスナー)ナイロン難燃性UL94V-0準拠(本体材質のみ)長さ(m)20
注意
※リバーシブルカバーは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: ホース保護
株式会社Ace建設業・工事業

手頃で便利、とても良い商品でした。
これからも、購入をしようとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする