ツツミ工業
ツツミ工業の 油圧ホース
ロールチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
標準内径(Φmm)
19
注文コード
76655819
品番
RT19x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
標準内径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステルのマルチフィラメントとモノフィラメントで特別に構成された形状記憶ラップです。よって、装着及び除去が非常に簡単に短時間で行なえます。
耐摩耗性にも優れている新しいタイプの保護チューブです。
標準内径(Φmm)
19
最大内径(Φmm)
23
厚さ(mm)
1
標準質量(g/m)
55
適合ホースサイズ
1/4〜3/8(油圧)
材質
ポリエステル・マルチフィラメント
推奨雰囲気温度(℃)
-50〜150
長さ(m)
1
難燃性
UL94V-2
用途
油圧ホース破損による周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・紫外線などによる耐候性劣化、コスレによる磨耗などから油圧ホース、ケーブルを保護するカバーです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロールチューブは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、通常内径、最大内径を参考に選定お願いいたします。