外装SUSブレード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76656598 品番 SUSW/B25x4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス線で高密(85%)に編み上げているので、耐候性、耐磨耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れており、網目が細かく作動油の飛散を低減します。
グラスファイバーカバーなどとの組み合わせで、高次元の耐熱・耐火効果を得ることができます。
筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの保護カバーです。両端はホースバンドなどで固定します。

標準内径(Φmm)25(±3) 標準質量(g/m)265 材質ステンレス 長さ(m)4 適合ホースサイズ1/4(油圧) 用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、溶融スプラッシュの付着による融解、コスレによる磨耗、ブツケによる損傷などから油圧ホースを保護するステンレス製の保護カバーです。
注意
※外装SUSブレードは作動油の飛散を完全に抑えるものではありません。また装着後は油圧ホースの定期的なメンテナンス、目視確認を行ってください。
※切り口がほつれる可能性があるので、設置後はテープやホースバンド等で固定してください。
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、標準内径を参考に選定お願いいたします。
※筒状になっていてつぶれやすいですので取り扱いには十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする