ツツミ工業
ツツミ工業の 油圧ホース
耐熱・耐火シリコンリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76657973
品番
SR38x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです
幅(mm)
38(±1)
厚さ(mm)
0.5
標準質量(g/m)
30
材質
酸化第二鉄+シリコンゴム
推奨雰囲気温度(℃)
-50〜250
引張強度(MPa)
7.8
難燃性
UL94-VO準拠
長さ(m)
30
適合ホースサイズ
3/4〜2(油圧)
用途
シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考までにご確認ください。
※シリコンリボンには粘着性はございません。ホースバンドや耐熱性のテープなどで固定してください