※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHFT20x10 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業 76658077 RHFT20x10 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業 76658077

耐熱・耐火チューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76658077 品番 RHFT20x10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。

用途
耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
フラット幅(mm)35(±3) 厚さ(mm)3(±1) 標準質量(g/m)230 材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 推奨雰囲気温度(℃)-70〜260 難燃性VW-1準拠 長さ(m)10 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 内径(Φmm)20(±3) ねじ径1/4(油圧) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考内径を参考に選定お願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:627

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする