耐熱・耐火ファスナーカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76659608 品番 RHFFT15x3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。

用途
耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
参考内径(Φmm)15(±1.5) 厚さ(mm)2(±1) 標準質量(g/m)258 材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート 推奨雰囲気温度(℃)-70〜260 難燃性VW-1準拠(本体材質のみ) 長さ(m)3 適合ホースサイズ1/8(油圧) 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応 フラット幅(mm)85(±3)
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考内径を参考に選定お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする