耐熱・耐火ファスナーカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)4 注文コード76659617 品番RHFFT15x4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど90種類から選べます 他の種類を見る

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。

用途
耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
参考内径(Φmm)15 オープン幅(mm)80(±5) 厚さ(mm)2(±0.5) 標準質量(g/m)258 材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム 材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート 推奨雰囲気温度(℃)-70〜260 難燃性VW-1 長さ(m)4 適合ホースサイズ1/8〜1/4(油圧) 仕様【融点】グラスファイバー:非融解 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考内径を参考に選定お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする