RHFFT15x20 耐熱・耐火ファスナーカバー ツツミ工業 76659775

耐熱・耐火ファスナーカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)20
参考内径(Φmm)15(±1.5)
内容量1本注文コード76659775品番RHFFT15x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。

用途
耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
参考内径(Φmm)15(±1.5)厚さ(mm)2(±1)標準質量(g/m)258材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート推奨雰囲気温度(℃)-70~260難燃性VW-1準拠(本体材質のみ)長さ(m)20適合ホースサイズ1/8(油圧)仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応フラット幅(mm)85(±3)
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考内径を参考に選定お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする