ツツミ工業
ツツミ工業の 油圧ホース
耐熱・耐火リボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76660484
品番
RHFR25x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
外皮は自己消火性のシリコンで、内側はグラスファイバー(ガラス繊維)で構造されており、内部への引火、熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
幅(mm)
25(±2)
厚さ(mm)
3(±1)
標準質量(g/m)
90
材質
表皮:酸化第2鉄+シリコンゴム、内側:グラスファイバー
推奨雰囲気温度(℃)
-50〜260
難燃性
VW-1準拠
長さ(m)
30
適合ホースサイズ
1/4〜1/2(油圧)
用途
耐熱・耐火リボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。
注意
※油圧ホース適用サイズは一般的な作動油用高圧ホースの外径に準じて表記していますが、製品によっては外径サイズが太い物もございますので、参考までにご確認ください。
※耐熱、耐火リボンには粘着性はございません。ホースバンドや耐熱性のテープなどで固定してください