木質床材接着剤2wayパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(760mL) 注文コード76670598 品番PX280C-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤
木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応
束などにも優れた接着性があります。
床なり防止効果があります。
手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能
フローリング材(表面)に付着しても除去可能

用途
木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床根太の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着
主な用途木材 ホワイト 成分変成シリコーン樹脂系 耐熱温度(℃)-20〜120 主なワークパーツ 規格JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
注意
※常に水のかかる場所での用途には使用しないでください。
※防音および直貼りフローリングの施工には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76670598 PX280C-X 76670607 PX280C-X 木質床材接着剤2wayパック コニシ 木質床材接着剤2wayパック コニシ 1個(760mL×12個) 18,980 税込20,878 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする