TIME
TIMEの 厚さ測定
TIMEの 膜厚計
TIMEの 膜厚計その他関連用品
磁気・渦電流膜厚計プローブF400
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76763034
品番
プローブF400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
最小曲率:凸面1mm、最小領域:Φ3mm、基盤の臨界厚さ:0.2mm
測定方式
磁気誘導
分解能
0.1um
測定範囲(μm)
0-400、0-40(銅上のクロム板)
測定誤差
±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1〜3)H%+0.7]um(2点校正)