仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:パルス光、測定波長範囲:360-740nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒
表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成
センサーデュアル光路アレイセンサー
測定範囲(ppm)0-200%
観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35