接続カメラの映像を最大10TBまで保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。最大8MPの鮮明な画質と16チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。日付・イベントタイプ・タグから確認したい映像をかんたんに見つけることができます。再生速度も変えられるため、早送りをしながらすばやく確認することも可能です。リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。最大10TB(動画720日分△)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。