曜日別特売
8478 iSpeed3 120V iSpeed3コントローラ NSK(ナカニシ) 76862678

iSpeed3コントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電源(V)120
内容量1個注文コード76862678品番8478 iSpeed3 120V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥147,000
電源(V)120質量(g)3500コード長さ(m)2付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個最大出力(W)150消費電流(mA)0.65(200V)回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする