NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具 本体
NSK(ナカニシ)の 研削
NSK(ナカニシ)の 精密グラインダー
エスパート500 トルクハンドピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76863335
品番
9092 ENK50T-HR
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。
新機能「FiXpeed(R)」搭載。
質量(g)
250
付属品
スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚
全長(mm)
180.8
最大出力(W)
200
寸法D(Φmm)
28.3
コレット
CHHグループ(Φ0.3〜3.175mm)
寸法d(Φmm)
13.3
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000〜50000
寸法l1(mm)
59.4
寸法l2(mm)
121.4
RoHS指令(10物質対応)
対応