NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具 本体
NSK(ナカニシ)の 研削
NSK(ナカニシ)の 精密グラインダー
ミニラスター本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76864403
品番
1554 EML-8
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
高速振動による微細部のスピード研磨。
軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。
質量(g)
130
用途
微細部、狭部、リブ溝などに最適
付属品
アレンレンチ(1.5mm):1本/標準付属工具一式
軸径(Φmm)
最大3.5(取付可能工具)
タイプ
ねじ締付式
往復回数(回/min)
0〜10000(可変)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用最高回転速度25,000min-1以下。