NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具 本体
NSK(ナカニシ)の 研削
NSK(ナカニシ)の 精密グラインダー
ハンマーアタッチメント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76864708
品番
8060 HA-500
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。
ハンマー回数とハンマー圧力を自在可変。
ハツリ・打刻・掘り起こし加工が可能です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
16000以下(最高使用時)
質量(g)
95
用途
宝飾石留め加工(爪留め・ドット留め・復輪留め等)に最適
付属品
スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本
ストローク(mm)
0.4
ストローク数(min
-1
[回/分])
25〜4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ばね力(N)
4.4〜7.1(リング調整式)
注意
※使用最高回転速度16,000min-1 以下。