イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 自動車用塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 耐熱/防錆塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 防錆塗料
マフラー防錆コートシルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL×24本)
注文コード
76877615
品番
87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
耐熱600℃のマフラー用塗料です。
600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。
塩水噴霧試験を200時間クリアしています。
色
シルバー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性