エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの モバイルバッテリー/充電器
エレコムの AC充電器
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1A出力 キューブ型 USBコンセント iPhone
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77029795
品番
MPA-ACX01WH
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントから充電ができるAC充電器。未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
その他
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
色
ホワイト
質量(g)
約27
適合規格
◇PSE 特定電気用品
外形寸法
幅約30mm×奥行約30mm×高さ約30mm(ACプラグ収納時)
定格入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
対応機種
micro-Bコネクター搭載スマートフォン、扇風機や加湿器、およびiPhoneなどのiOS端末機器
インターフェース
USB-Aポート
定格出力電圧
5V
定格入力電流(A)
0.2
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
5
使用地区
日本
定格出力電流
1A