エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの 変換・延長アダプタ
RJ45コンソールケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77035307
品番
SU2-ULC100G
参考基準価格(税別)
¥1,619
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続できます。
コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートします。
1Mbpsの転送レートに対応します。
ケーブル長(m)
1
転送速度(Mbps)
1
色
ブラック
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB-A
コネクタ2
RJ-45
注意
※製品は国内向けの民生品です。