商品画像

KVC-020 BTR デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス) 77045475 KVC-020 BTR デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス) 77045475 KVC-020 BTR デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス) 77045475 KVC-020 BTR デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス) 77045475 KVC-020 BTR デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス) 77045475 KVC-020 BTR デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC THERMOS(サーモス) 77045475

デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77045475 品番KVC-020 BTR
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

硬質フィラーを配合した、耐久性コーティング。耐摩耗性の高さと焦げ付きにくさが特徴。オーブン、食洗器にも対応。

サイズ(cm)21.5 材質(本体)アルミニウム合金 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 ブライトレッド 寸法(mm)215×215×50 質量(kg)0.4 用途ガス火専用
注意
※本体のみ(取っ手別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする