エレコム
アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77048668
品番
HSAD-GMMA10BK
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ボイスチャットをしながら、快適にゲームをプレイ!1台のヘッドセットで通話音声とゲーム音を同時に再生できるゲーミングミキサーです。
ケーブル長(m)
ミキサーからゲーム機まで:約1.5、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5
対応機種
ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
質量(g)
17(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×19×59.4(ケーブル含まず)
付属品
ゲーム機との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)
保証期間
1年間
色
ブラック
インターフェース
ゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
マイクミュート
有
音量調節
【ヘッドフォン】有