エコ素材ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77176935 品番 PS-111
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

再生ECOPET使用したCOOLな肌触りのECO素材春夏ツナギ。

ライトグレー 種別長袖つなぎ 機能涼感・冷感、静電気・帯電防止 混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100 サイズL 袖丈長袖 特性再生ECOPET繊維を使用した環境に優しい&帯電防止素材、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、ヒザ当ては中綿入りで補強、左胸L字ファスナー付ポケット、背中にはエアーベンチレーションで風通しが良く爽快 適応身長(cm)170 着丈(cm)50 袖丈(cm)60 胸囲(cm)116 ウエスト(cm)80 股下(cm)76 生地厚(mm)0.28 目付(g/m2)150 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする