用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色ダークグレー種別長袖つなぎ機能涼感・冷感、静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100サイズM袖丈長袖特性再生ECOPET繊維を使用した環境に優しい&帯電防止素材、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、ヒザ当ては中綿入りで補強、左胸L字ファスナー付ポケット、背中にはエアーベンチレーションで風通しが良く爽快適応身長(cm)165着丈(cm)48袖丈(cm)58胸囲(cm)112ウエスト(cm)76股下(cm)74生地厚(mm)0.28目付(g/m2)150