色ブルー
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100
サイズM
袖丈長袖
特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&エアーベンチレーションで風通し良好、ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット
適応身長(cm)165
着丈(cm)48
袖丈(cm)56
胸囲(cm)116
ウエスト(cm)80
股下(cm)74
生地厚(mm)0.42
目付(g/m2)200
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業