用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業色ネイビー種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100サイズ4L袖丈長袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&エアーベンチレーションで風通し良好、ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット適応身長(cm)185着丈(cm)56袖丈(cm)64胸囲(cm)132ウエスト(cm)96股下(cm)82生地厚(mm)0.42目付(g/m2)200