用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業色ライトグレー種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100サイズB4L袖丈長袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&エアーベンチレーションで風通し良好、ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット適応身長(cm)185着丈(cm)57袖丈(cm)66胸囲(cm)150ウエスト(cm)140股下(cm)82生地厚(mm)0.42目付(g/m2)200