曜日別特売
PS-560 制電塗装つなぎ ROUND ONI 77181038

制電塗装つなぎ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード77181038品番PS-560
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用の塗装つなぎ

用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。グレーサイズLL適応身長(cm)175総丈(cm)169裄丈(cm)84胸囲(cm)124ウエスト(cm)82股下(cm)78混率(%)ポリエステル100特性防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用、作業中に便利な左後ポケット付き、制電防止ファスナー、制電防止マジックテープ使用機能静電気・帯電防止
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 塗装作業
有限会社菊池製作所

着こごち良好。ダブルチャックなので男性のトイレの用足しは楽な所が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする