クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77184879
品番
258811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
反射テープを施して夜間の安全性を大幅にアップ。働く人の安全と快適を追求した長袖ジャンパーです。
色
ネイビー
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
M
色番
11
着丈(cm)
66
胸囲(cm)
120
裄丈(cm)
80
注意
※ファンは別売りになります。