クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
77184897
品番
258811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
反射テープを施して夜間の安全性を大幅にアップ。働く人の安全と快適を追求した長袖ジャンパーです。
色
ネイビー
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
LL
色番
11
着丈(cm)
70
胸囲(cm)
128
裄丈(cm)
86
注意
※ファンは別売りになります。