クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77184967
品番
268791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽くて薄いのに破れにくいリップストップ生地。さまざまな熱中症対策が施された半袖ジャンパーです。
色
シルバー
種別
半袖ジャンパー
機能
軽量
混率(%)
ポリエステル100(リップストップ)
サイズ
L
色番
40
着丈(cm)
68
肩幅(cm)
47
胸囲(cm)
122
袖丈(cm)
25
注意
※ファンは別売りになります。