クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
メイサイブラック
サイズ
M
注文コード
77185098
品番
268791
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて薄いのに破れにくいリップストップ生地。さまざまな熱中症対策が施された半袖ジャンパーです。
色
メイサイブラック
種別
半袖ジャンパー
機能
軽量
混率(%)
ポリエステル100(リップストップ)
サイズ
M
色番
490
着丈(cm)
66
肩幅(cm)
45
胸囲(cm)
118
袖丈(cm)
24
注意
※ファンは別売りになります。