クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77187864
品番
255981
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
腕が突っ張らないリラックスカットや物が落ちにくい斜めデザインの胸ポケットなど随所に工夫を凝らし夕方から夜間の作業に安心な反射パイピングを前後に施しました。
色
ブルー
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル85・綿15
サイズ
8L
色番
10
着丈(cm)
73.5
肩幅(cm)
72
胸囲(cm)
170
袖丈(cm)
62