長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77187995 品番 256711
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。夏でも快適な着心地を実現する素材と衣服内のムレを軽減するノーフォークメッシュ採用。

種別長袖ジャンパー ネイビー サイズ7L 胸囲(cm)152 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)66 袖丈(cm)65 着丈(cm)73 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする